Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 517 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 517
Tegera® 517
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007200005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     517-10
EAN/GTIN:
     7392626070707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 517 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Dick Gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, schwarz, grün, Frei von Chrom, Wintergefüttert, Klettverschluss, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 1121 EN 511:2006, 11X

Eigenschaften:

  • frei von Chrom
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Fingerspitzen
  • winddicht
  • Wasserdicht
  • kurzes Modell

Herausragende Merkmale:

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • guter Griff
  • gute Passform
  • bequem
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh aus Synthetikleder, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 7,21*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,80*
3 Tage
48
6
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 8,99*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 9,01*
Lager 8BZC4
149
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 6 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070745
ab € 6,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626070769
ab € 6,29*
Ähnlich
Ejendals
7392626070721
ab € 6,30*
Ähnlich
Ejendals
517-6
ab € 6,28*
Ähnlich
Ejendals
517-12
ab € 6,30*
Ähnlich
Tegera
517-07
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.