Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76575650
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070721
EAN/GTIN:
     7392626070721
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Material
Latex, Polyester, Polyurethan
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe tegera gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 18 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070745
ab € 6,30*
Ähnlich
Ejendals
7392626070769
ab € 6,29*
Ähnlich
Ejendals
517-6
ab € 6,30*
Ähnlich
Ejendals
517-12
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
517-10
ab € 6,31*
Ähnlich
Tegera
517-07
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.