Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 417 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 417
Tegera® 417
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006990002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     417-9
EAN/GTIN:
     7392626070028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 417 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, grau, Schwarz, Blau, Frei von Chrom, Weich, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 1221 EN 511:2006, 11X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • frei von Chrom
  • Verstärkte Handinnenflächen
  • Weich

Herausragende Merkmale:

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • robust
  • guter Griff
  • gute Passform
  • besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, thermohandschuh, thermohandschuh leder, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh aus Synthetikleder, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,41*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,59*
Lager 8BZC4
8
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 8,03*
6 Tage
88
6
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 9,47*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 15,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069961
ab € 4,53*
Ähnlich
Ejendals
7392626070004
ab € 4,51*
Ähnlich
Ejendals
7392626069985
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.