Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe TEGERA 417, Kat. II, grau/schwarz/blau, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 417 Größe 9
Tegera® 417 Größe 9
Tegera® 417 Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1377820
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     417-9
EAN/GTIN:
     7392626070028
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh aus Synthetikleder, gefüttert, 0,7 mm synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, weich, für allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
417
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
chromfrei
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, thermohandschuh, thermohandschuh leder, Schutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,43*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,63*
6 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 8,08*
7 Tage
70
6
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 9,54*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 15,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069961
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626070004
ab € 4,52*
Ähnlich
Ejendals
7392626069985
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.