Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.7mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000862279-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448778103
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm² Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Spirallänge:
102 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,40*
4 Tage
97
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,42*
2 Tage
91
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,35*
€ 4,50*
Lager 89Y5C
135
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,68525*
€ 4,94525*
6 Tage
130
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,94525*
€ 5,88485
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,77525*
€ 5,68255
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,61525*
€ 5,49215
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,42525*
€ 5,26605
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,21525*
€ 5,01615
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,68525*
€ 4,38545
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,68525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 24,72625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862274
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862276
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.