Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1590747
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862276
EAN/GTIN:
     4015448778073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm² Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
139 mm
Spirallänge:
91 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 6mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
305
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,25*
4 Tage
228
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,26*
2 Tage
214
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,45*
€ 3,32*
5 Tage
310
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,71475*
€ 3,65475*
6 Tage
305
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862274
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862279
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.