Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.5,2mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1590742
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862274
EAN/GTIN:
     4015448778042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.5,2mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm² Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5,2 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,12*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,13*
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,46*
€ 3,19*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,70475*
€ 3,53475*
6 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862276
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862279
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.