Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.7mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862279
EAN/GTIN:
     4015448778103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm²IndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Spirallänge:
102 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,33*
Lager 1690
97
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,35*
1 Tag
91
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,32*
€ 4,42*
4 Tage
135
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,67525*
€ 4,83525*
5 Tage
130
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862274
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,90*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862276
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.