Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 7 mm HSS-Co profilgeschliffen Zylinder


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 7 mm HSS-Co profilgeschliffen Zylinder
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 7 mm HSS-Co profilgeschliffen Zylinder
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 7 mm HSS-Co profilgeschliffen Zylinder
Artikel-Nr.:
     1955B-4039982116
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862279
EAN/GTIN:
     4015448778103
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.7mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost- und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm²IndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862279
Werksnummer:
4000862279
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 7 mm
Norm:
DIN 340 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,40*
3 Tage
97
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,42*
1 Tag
91
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,35*
€ 4,50*
4 Tage
135
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,68525*
€ 4,94525*
Lager 1955
130
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862272
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862274
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862275
ab € 1,89*
Ähnlich
PROMAT
4000862273
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000862277
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862278
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862276
ab € 2,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862280
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862281
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.