Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000817840-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448692423
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Gehäuse aus Aluminium · Klingenführung aus Edelstahl · mit weichem Gummigriff · Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen mit automatischer Nachladung · pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Edelstahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
166 mm
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1,21
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 6,08*
1 Tag
847
1
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 6,10*
4 Tage
907
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,18*
Lager 89Y5C
1375
1
€ 8,90*
ab € 4,109*
€ 6,199*
3 Tage
1210
1
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,199*
€ 7,377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,809*
€ 6,913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,399*
€ 6,425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,249*
€ 6,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,039*
€ 5,996
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,109*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 4,28*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,45*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,17*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 6,31*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 2,51*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.