Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.100mm Drahtstärke 10mm Trgf.350kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000120189-NW
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3010010V
EAN/GTIN:
     4251063407572
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Drahtstärke:
10 mm
Augenweite:
15 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4405*
€ 0,6113*
1 Tag
770
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4438*
€ 0,6138*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4948*
€ 0,6848*
1 Tag
1150
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5638*
€ 0,7145*
Lager 89Y5C
1175
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,53267*
€ 0,73267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73267*
€ 0,87188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72267*
€ 0,85998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,69267*
€ 0,82428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66267*
€ 0,78858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63267*
€ 0,75288
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53267*
€ 0,63388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,31675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00701*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,00992*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,00187*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,0028*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.