Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Security Alkaline Batterie N (MN9100) 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Security Alkaline Batterie N (MN9100) 2er Pack
Duracell Security Alkaline Batterie N (MN9100) 2er Pack
Duracell Security Alkaline Batterie N (MN9100) 2er Pack
Artikel-Nr.:
     894-VD2128
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203983
EAN/GTIN:
     5000394203983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Duracell Security Alkaline-Sicherheitsbatterie N (MN9100/E90/LR1)
Duracell® Security-Batterien

Die Alkaline-Sicherheitsbatterien von Duracell entsprechen hohen Qualitätsstandards und werden genau deshalb für lang anhaltende Energie bei allen Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt.

Die „long lasting power“ sorgt für ausreichend und vor allem langlebige Energie bei Rauch- und Bewegungsmeldern, Personenalarmen, Taschenlampen und Megafonen. Überall dort wo es auf dauerhafte und verlässliche Stromversorgung ankommt, sind Duracell Security Batterien am richtigen Platz.

Besonders durch die Alkaline-Mangan Zusammensetzung ist eine besonders geringe Entladung auf Dauer gewährleistet.

Wussten Sie schon? Die Bezeichnungen von Batterien können von Hersteller zu Hersteller variieren! Es kann also vorkommen, dass eine baugleiche Batterie bspw. von Varta und Duracell unterschiedliche Bezeichnungen trägt. Um die passende Batterie zu finden kann die Bezeichnung auf der Altbatterie mit der Angabe unter Typ verglichen und somit die korrekte Duracell Alternative gefunden werden.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
2
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
E90 | LR1 | MN9100
Spannung [V]:
1,5
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
10
Produktbatteriegewicht [g]:
20
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1064
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65865*
€ 0,92865*
2 Tage
2766
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,665*
€ 0,935*
8 Tage
134
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,95*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8595*
€ 1,1395*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,87*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,36*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.