Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Lady LR1 Batterie N MN9100 1,5V (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Lady LR1 Batterie N MN9100 1,5V (2er Blister)
Duracell Lady LR1 Batterie N MN9100 1,5V (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1042
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5002983
EAN/GTIN:
     5000394203983
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie der Firma Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,880 Ah
Breite:
12 mm
Höhe:
30.2 mm
Gewicht:
0.023 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1064
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65865*
€ 0,92865*
2 Tage
2766
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,665*
€ 0,935*
9 Tage
134
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,95*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8595*
€ 1,1395*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,865*
€ 1,595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,92865*
€ 1,10509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86865*
€ 1,03369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82865*
€ 0,98609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76865*
€ 0,91469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70865*
€ 0,84329
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65865*
€ 0,78379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,8573* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,87*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,36*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.