Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 01 - Größe: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 01 - Größe: M
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 01 - Größe: M
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 01 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-FM1005.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     25958
EAN/GTIN:
     4015544259582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Franz Mensch Putzhandschuhe Bettina gelb weiche Universalhandschuhe aus Latex

Ausgewählte Version: 01 - Größe: M

Universalhandschuh Putzhandschuh Bettina

Der Latexhandschuh Bettina in gelb verfügt aufgrund seines hohen Latexanteils über eine gute Dehnbarkeit

  • Wabenstruktur sorgt für einen sicheren Griff
  • Material hat eine leichte Qualität und ist extra weich
  • innen mit Baumwolle beflockt
  • lange Stulpe
  • gutes Tastempfinden
  • sehr reißfest
  • ideal für Reinigungsarbeiten in Küche, Kantine und Labor

Material: Natur-Latex, Baumwollbeflockung innen

Länge: 30 cm

Farbe: gelb

 

1 VE = 12 Paar


  • Version: 01 - Größe: M
  • Größen: M und L
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
wasserdicht | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 1,02*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 1,96*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,76*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 7,77*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
25926
ab € 5,13*
Ähnlich
Hygostar
25925
ab € 59,45004*
Ähnlich
Hygostar
25956
ab € 61,27008*
Ähnlich
Hygostar
25955
ab € 59,39004*
Ähnlich
Hygostar
25966
ab € 61,26*
Ähnlich
Hygostar
25968
ab € 0,48667*
Ähnlich
Hygostar
25965
ab € 59,48004*
Ähnlich
Hygostar
25906
ab € 61,24008*
Ähnlich
Hygostar
25918
ab € 4,82*
Ähnlich
Franz Mensch
25928
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.