Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 04 - Größe: S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 04 - Größe: S
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 04 - Größe: S
Nitrilhandschuh SAFE LIGHT weiß, 24 cm Länge, ungepudert und allergiefrei Version: 04 - Größe: S
Artikel-Nr.:
     894-FM1001.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27069
EAN/GTIN:
     4015544270693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitril Einweghandschuhe Safe Light weiß ungepudert und allergiefrei mit texturierter Fingerkuppe

Ausgewählte Version: 04 - Größe: S

Nitrilhandschuh SAFE LIGHT

Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT besitzt eine texturierte Fingerkuppe

  • hohe Griffigkeit
  • guter Nassgriff und gutes Tastempfinden
  • für den Medizin-, Labor- und Lebensmittelbereich ideal geeignet
  • chemikalien-, öl- und fettbeständig
  • allergiefrei
  • puderfrei
  • EN ISO 374-1:2016: KPT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016, VIRUS
  • EN 420
  • EN 455 1-4

Material: Nitril

Länge: 24 cm

Farben: schwarz, weiß und blau

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: 04 - Größe: S
  • Größen: S - XL, 24 cm Länge
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
S
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-5: VIRUS
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
182
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,36*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,38*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,74*
10 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,83*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 4,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2706
ab € 2,15*
Ähnlich
Franz Mensch
27068
ab € 2,30*
Ähnlich
Hygostar
27067
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
26166
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27065
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
26169
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.