Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT, schwarz, Größe 7 (S), VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT
Artikel-Nr.:
     103-539860
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27068
EAN/GTIN:
     4015544270686
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril-Einweghandschuhe SAFE LIGHT, schwarz, Größe 7 (S), VE 1000 Stk.

Sehr weich und angenehm zu tragen. Starke Nitrilqualität - allergiefrei, puderfrei, unsteril. Texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit. Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig. In praktischer Spenderbox. Einsatz Industrie, Labor, Lebensmittelverarbeitung u.v.m.

Diese Nitrilhandschuhe sind universell einsetzbar. Egal ob in Medizin, Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Industrie: Die Einmalhandschuhe SAFE LIGHT bringen jederzeit Höchstleistung - darauf können Sie sich verlassen. Als puderfreier Nitrilhandschuh ist der SAFE LIGHT besonders hautfreundlich. Nitril ist latexfrei und daher allergiefrei. Ideal für alle, die lange und häufig mit Einweghandschuhen arbeiten. Optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind Ihnen sicher. Der Einweghandschuh kann sowohl als Schutzhandschuh gegen Chemikalien in Industrie und Labor getragen werden als auch als Hygienehandschuh für die Zubereitung von Speisen. Der Nitrilhandschuh SAFE LIGHT ist lebensmittelecht und ohne Einschränkung für den Umgang mit Nahrungsmitteln zertifiziert. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Käse ist möglich. Darüber hinaus kann er als medizinischer Einweghandschuh getragen werden. Er schützt zuverlässig vor Infektionen und ist für den Umgang mit Zytostatika zugelassen. Als echtes Multitalent können Sie den SAFE LIGHT auch in der Industrie als Schutzhandschuh einsetzen, da er zertifiziert ist nach der Kategorie CAT III der PSA-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nitril
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Norm:
keine Angaben
Anwendungsbereich:
Industrie, Labor, Lebensmittelindustrie, Sanitärbereich
Länge:
240 mm
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, LS-Klammer, Lautsprecherklammer, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, 539860 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 3,57*
1 Tag
181
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,84*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,86*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,37*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 40,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2706
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
27069
ab € 2,13*
Ähnlich
Hygostar
26166
ab € 3,05*
Ähnlich
Hygostar
27067
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27065
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
26169
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.