Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei S 24cm pink VE=100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei S 24cm pink VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei S 24cm pink VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ27065
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27065
EAN/GTIN:
     4015544270655
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.406 kg
Farbe:
pink
Handschuh-Größe:
S
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 6,04*
6 Tage
7
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 4,64*
€ 7,04*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 7,77*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 8,75*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 36,69*
€ 50,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,90*
€ 60,571
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Box
ab 25 Boxen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Box
ab 50 Boxen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Box
1 Box enthält 10 Packungen (ab € 3,669* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2706
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
27068
ab € 2,42*
Ähnlich
Franz Mensch
27069
ab € 2,13*
Ähnlich
Hygostar
26166
ab € 3,18*
Ähnlich
Hygostar
27067
ab € 3,19*
Ähnlich
Hygostar
26169
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.