Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 39 - Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 39 - Größe 39
SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 39 - Größe 39
Artikel-Nr.:
     894-EL74106.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74106-39
EAN/GTIN:
     4030839235645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SENSATION Lady Low S2 ESD SRC Halbschuhe speziell für Damen in Jeans-Optik

Ausgewählte Version: 39 - Größe 39

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe SENSATION Lady S2 ESD SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Jeans-Design
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • zweischichtige, rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • schmalere Passform speziell für Damen

Material: wasserabweisendes Nubukleder / Textilmaterial; Textilfutter Bioactive

Farbe: Jeansoptik

Größen: 35 - 42


  • Version: 39 - Größe 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe elten blau gr 39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 74,29*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 74,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,87*
€ 74,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,82*
€ 79,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,67*
€ 88,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,54*
€ 99,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 72,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.