Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN PERFECTFIT- Socks schwarz - Socken Gr.39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4015413
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900017-41
EAN/GTIN:
     4030839193761
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Perfect Fit-Socks • Arbeitssocke in schwarz/grau • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung • Hochelastisches, druckfreies Bündchen • Das anatomisch geformte Fußbett ist für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt • Hautsympathische Materialien • Klimaregulierendes Coolmax Garn für angenehme trockene Füße • Material: 40% Baumwolle, 35% Coolmax, 22% Polyamid, 3% Elasthan, 30°C waschbar • Antistatisch gewaschen • Größe: 35-50 erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
grau | schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Coolmax | Elasthan | Polyamid
Sockengröße:
39-42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-42
ab € 40,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.