Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-EL4081.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204081-39
EAN/GTIN:
     4030839247686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Medium ganzflächige Einlegesohle für den Normalfuß

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,71*
4 Tage
31
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,72*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204081-37
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204081-38
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.