Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Sensation Lady Low, ESD, S2, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Sensation Lady Low, ESD, S2, Größe 39
Sicherheits-Halbschuh Sensation Lady Low, ESD, S2, Größe 39
Sicherheits-Halbschuh Sensation Lady Low, ESD, S2, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-763950
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74106-39
EAN/GTIN:
     4030839235645
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damenhalbschuh Sensation Lady Low, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 420 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 72,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 59,24*
€ 72,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 73,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 77,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,70*
€ 78,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.