Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-DI1967
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196723
EAN/GTIN:
     4005546104485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable KEY BOX CODE 72 Schlüsselkasten 3-zeiliges Zahlensschloss, mit 72Schlüsselhaken
DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX code

sorgt für Ordnung und Übersicht aller wichtigen Schlüssel in Ihrem Unternehmen. Ideal für die Nutzung/den Zugriff von mehreren Personen.

  • optisch ansprechendes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium zur Wandmontage
  • Tür abschließbar über Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code
  • wahlweise mit 36 oder 72 Schlüsselhalterungen
  • variable Anordung der Schlüsselleisten nach Einsortierung der Schlüssel möglich

zum Lieferumfang gehören 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (verschiedenfarbig), inkl. Montagematerial


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
302
Höhe [mm]:
400
Tiefe [mm]:
118
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
72
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 100,35*
€ 115,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 116,33*
€ 6,78*
ab € 102,71*
€ 117,93*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 105,97*
€ 121,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 151,57*
€ 172,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.