Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 72, metallic silber
Artikel-Nr.:
     1682-179207395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196723
EAN/GTIN:
     4005546104485
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss für 72 Schlüsselanhänger. Inkl. 6 KEY CLIP Anhänger, Indexblatt und Montageanleitung. • Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss • Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten • Kapazität: Für 72 Schlüsselanhänger KEY CLIP • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt • Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1967
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 400 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
72 Schlüssel
Serie:
KEY BOX
Material:
Aluminium
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, schlüsselschrank, schlüsselkasten, schlüsselkassette, schlüsselablage, schlüsselorganisation, schlüsselbox, schlüsselaufbewahrung, schlüsselkasten abschließbar, schlüsselschrank abschließbar, schlüsselkasten zahlencode, schlüsselkasten zahlenschloss
Angebote (58)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Box
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 119,42*
1 Tag
2
pro Box
€ 5,49*
ab € 104,58*
€ 119,43*
pro Box
€ 6,78*
ab € 106,35*
€ 121,13*
9 Tage
3
pro Box
€ 5,87*
ab € 110,17*
€ 125,73*
pro Box
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 132,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 119,42*
€ 142,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 118,90*
€ 141,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,81*
€ 136,62
pro Box
ab 10 Boxen
€ 112,54*
€ 133,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 104,61*
€ 124,49
pro Box
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
€ 1,50*
Zubehör
Durable
195700
€ 4,43*
Zubehör
Durable
194927
€ 0,85084*
Zubehör
Durable
195704
€ 3,85*
Zubehör
Durable
195703
€ 1,46*
Zubehör
Durable
195701
€ 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.