Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode72 Zahlenschloss silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode72 Zahlenschloss silber
DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode72 Zahlenschloss silber
Artikel-Nr.:
     832-291725
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196723
EAN/GTIN:
     4005546104485
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die KEY BOX CODE aus Aluminium ist von zeitlosem Design und ermöglicht durch die Türöffnung von mehr als 90° einen leichten Zugriff auf alle Schlüssel. Ein unkompliziertes Anbringen ist durch direktes Verschrauben an der Wand möglich. Der innovative Schlüsselanhänger KEY CLIP besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste, die mit ihren Präzisionsvertiefungen für sicheren Halt und einen schnellen Zugriff sorgt. Die KEY BOX code bietet Platz für 72 Schlüsselanhänger und ist auch für 36 Schlüssel erhältlich. Das Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code bietet 1.000 Kombinations-möglichkeiten. Eine schnelle und einfache Codeänderung erfordert keine zusätzlichen Hilfsmittel. Diese Variante eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben.
Weitere Informationen:
weight:
3.330 kg
height:
0.120 m
width:
0.310 m
depth:
0.420 m
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 100,35*
€ 115,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 116,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,71*
€ 117,93*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 105,97*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 127,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.