Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 02 - silber
Artikel-Nr.:
     894-DI0122.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498623
EAN/GTIN:
     4005546407203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen Duraframe Magnetic Top A4 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Querformat

Ausgewählte Version: 02 - silber

DURAFRAME Magnetic TOP

Folienrahmen für Überschriften zur Strukturierung von Informationen an Schautafeln, Whiteboards oder Spinden. Durch magnetische Eigenschaft lässt sich der Rahmen beliebig austauschen und bewegen.

  • für Breitenformate A3 und A4
  • 1 VE = 5 Stück

Hinweis: Die angegebenen Formate sind Breitenformate und nur als Überschrift von A4 bzw. A3 Informationen zu verwenden.


  • Version: 02 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,60
Höhe [cm]:
6,6
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
silber
Befestigungsart:
magnetisch
Format:
Querformat
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,61*
€ 26,42*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 26,45*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 20,04*
€ 26,46*
9 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,81*
€ 28,19*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 34,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,80*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,30*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.