Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic Top 236x66mm magnetisch VE=5 Stück silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic Top 236x66mm magnetisch VE=5 Stück silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic Top 236x66mm magnetisch VE=5 Stück silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic Top 236x66mm magnetisch VE=5 Stück silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic Top 236x66mm magnetisch VE=5 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA498623
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498623
EAN/GTIN:
     4005546407203
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Folienrahmen DURAFRAME MAGNETIC TOP A4.
  • Für die Strukturierung von Informationen an metallischen Oberflächen, wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden, usw., einfaches und schnelles Wechseln der Informationen, hält an allen metallischen Oberflächen.
  • Größe Außenmaß (B x H): 66 x 236 mm, Innenmaß: 40x210mm
  • Farbe: silber
  • Verpackung: Beutel a 5 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
236x66mm
Breite:
236 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
silber
Höhe:
66 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,89*
€ 25,98*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,88*
€ 25,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,20*
€ 27,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 27,51*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,32*
€ 30,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,62*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,89*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,50*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 23,89*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.