Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 03 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 03 - Größe: 10
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 03 - Größe: 10
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 03 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1011.03
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1158-10
EAN/GTIN:
     4031301014256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 1158 Arbeitshandschuhe Montblanc I Rindvollleder-Handschuhe mit Stulpe

Ausgewählte Version: 03 - Größe: 10

teXXor® 1158 Arbeitshandschuhe Montblanc I

Der Rindvollleder- Handschuh Montblanc I ist ein universell einsetzbarer Handschuh. Insbesondere bei mittleren bis schweren Arbeiten findet der Handschuh seinen Einsatz.

  • weiche Fütterung
  • TOP Rindlederqualität
  • gummierte Stulpe
  • hohe Flexibilität
  • Doppelnähte
  • EN 388:2016: 2121X-, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle

Länge: 27 cm

Lederstärke: 0,9-1,1, mm

Farbe: grau-grün

Größe: 8-12

 

Einsatzgebiete

Instandhaltung, Handwerk, Bau, Gartenbau, Montage, Lager-, und Transportwesen


  • Version: 03 - Größe: 10
  • Größen: 8 -12
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1212
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | grün
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Leder
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,01*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,46*
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,44*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,44*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,22008*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,40*
Ähnlich
BIG
1168-10
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.