Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitschutzhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung, Farbe: blau, Größen: 9, 10 Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnitschutzhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung, Farbe: blau, Größen: 9, 10 Version: 10 - Größe: 10
Schnitschutzhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung, Farbe: blau, Größen: 9, 10 Version: 10 - Größe: 10
Schnitschutzhandschuhe mit Nitrilschaumbeschichtung, Farbe: blau, Größen: 9, 10 Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB6040.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     5099|10
EAN/GTIN:
     4029201162276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 5099 Schnittschutzhandschuhe blau mit Nitrilschaumbeschichtung und Schnittschutzstufe 5

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 5099 Schnittschutzhandschuhe

  • Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
  • sehr gute Passform
  • gutes Tast- und Feingefühl
  • angenehmer Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • hohe Abriebfestigkeit
  • EN 388:2016: 4X43C, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyethylen (HDPE)

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Farbe: grün/schwarz; blau/schwarz

Größen: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
244
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
5
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Material:
HDPE
Größenvarianten:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,88*
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,83*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,83*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.