Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-AB5040.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     SMS-3|L
EAN/GTIN:
     4029201020675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall CoverBase SMS blau besonders atmungsaktiv, Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug Overall CoverBase SMS

Schutztyp 5 + 6

  • besonders atmungsaktiver Overall
  • partikeldicht
  • außenliegende Nähte
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • antistatisch
  • Schritteinlage (Zwickel)
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • Reißverschlusssabdeckung
  • CE-Kategorie III

Farbe: blau

Schutztyp: 5/6

Material: SMS

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Asbestarbeiten, Umgang mit Glas- und Steinwolle
  • Pharmazeutische Industrie
  • Holz- und Metallverarbeitung
  • Schutz vor mindergiftigen Chemikalien
  • Inspektions- und Wartungsarbeiten

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
blau
Material:
SMS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,03*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,13*
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,37*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,45*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.