| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23678-01 Herst.-Nr.: 34361 EAN/GTIN: 4029201020675 |
| |
|
| | |
| KERBL
Chemieschutzoverall CoverBase
blau, L
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- 3-teilige Kapuze
- ca. 55 g/m2
- zum Schutz vor schädlichem Staub und Spritzern flüssiger Chemikalien
- PSA Kategorie III, Typ 5+6, EN-13982-1
- partikeldicht, EN-13034-1
- begrenzt spritzdicht
- atmungsaktiv
- mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, sowie in der Taille für optimalen Sitz
- aus 3-lagigem SMS Material (spunbond-meltblown-spunbond)
PSA Kategorie III |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,37* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,45* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|