| |
|
| Artikel-Nr.: 281-404030820 Herst.-Nr.: SMS-3/L EAN/GTIN: 4029201020675 |
| |
|
| | |
| CoverBase ® -Premium Chemieschutzoverall (SMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, 3-teilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, Reißverschlussabdeckung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | blau | Material: | Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies | Norm: | EN ISO 13982-1/EN 13034/EN ISO 13688/EN 14325/Typ 5+6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug blau, einmalanzug, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,37* | | | | Lager 281 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,45* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|