| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116541 Herst.-Nr.: SMS-3-XXL EAN/GTIN: 4029201020675 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
SMS-3/L, SMS-3, Chemieschutzoverall Größe L CoverBase -Premium, blau Norm: EN ISO 13982-1, EN 13034 SMS-Material, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 206 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug blau, einmalanzug, CHEMIESCHUTZOVERALL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,37* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|