Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Schnittschutzhandschuh CUT ALLFOOD SENSITIVE blau, Glasfaserseele, 13 Gauge, lebensmittelecht, Größe S/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Schnittschutzhandschuh CUT ALLFOOD SENSITIVE blau, Glasfaserseele, 13 Gauge, lebensmittelecht, Größe S/7
Hygostar Schnittschutzhandschuh CUT ALLFOOD SENSITIVE blau, Glasfaserseele, 13 Gauge, lebensmittelecht, Größe S/7
Artikel-Nr.:
     8898-WL50037
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33686
EAN/GTIN:
     4015544336863
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Schnittschutzhandschuhe Allfood Premium von Hygostar: Der Schnittschutz-Handschuh Allfood Lebensmittel besteht aus besonders fest gestricktem Spezialgewebe. Der Allfood Premium hat eine sehr gute Schnittfestigkeit (Schnittschutzklasse 5). Er ist leicht und hochflexibel. Seine Stulpe ist extra verlängert für mehr Sicherheit. Der Schnittschutzhandschuh verfügt über unübertroffene Tasteigenschaften und ist daher auch speziell für die messerführende Hand geeignet. Er ist bei bis zu 95°C waschbar und kann an beiden Händen getragen werden.

Eigenschaften

  • besonders hochwertige schnittfeste Fasern verstärkt mit synthetischen Hochleistungsfasern
  • leicht, antimikrobiell
  • keine Hautirritation, da ohne Glasfasern
  • links und rechts tragbar, als Schutz für die messerführende Hand geeignet
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Material Handschuhe: Spezialgewebe
  • Handschuhgröße: S
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • Noppen: nein
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 7,25*
1
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 7,26*
Lager 8898
4
1
€ 3,79*
ab € 4,91*
€ 7,44*
5 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 9,31*
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
33683
ab € 4,21*
Sonstiges
Hygostar
33684
ab € 4,18*
Sonstiges
Franz Mensch
33685
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.