Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar FFP3 Schutzmaske, mit Ventil, weiß, VPE: 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygostar FFP3 Schutzmaske, mit Ventil, weiß, VPE: 10 Stück
Hygostar FFP3 Schutzmaske, mit Ventil, weiß, VPE: 10 Stück
Hygostar FFP3 Schutzmaske, mit Ventil, weiß, VPE: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL49589
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     4015544293500
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Produktbeschreibung

Die Atemschutzmaske FFP3 NR ist mit einem Ausatemventil ausgestattet und wird aus weißem Polypropylen angefertigt. Diese Maske hat eine Dichtlippe und eine regulierbare Bebänderung, so dass Mund und Nase hervorragend abgedichtet sind. Die Atemschutzmaske FFP3 schützt vor sehr kleinen gesundheitsgefährdenden trockenen Partikeln und Aerosolen (z. B. Chemieindustrie, Bakterien, Viren, einfache, radioaktive Stäube).

Eigenschaften

  • ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen
  • mit Dichtlippe für exzellente Abdichtung
  • regulierbare Bänder und flexibler Nasenbügel
  • sehr angenehm zu tragen
  • auch für Brillenträger
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Größe: Einheitsgröße
  • Schutzklasse Atemschutzmasken: FFP3
  • Maskenart: Atemschutzmaske
  • Material Gesichtsschutz: Polypropylen-Vlies
  • Atemventil: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 10,19*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,36*
€ 12,45*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,28*
€ 13,07*
Lager 8898
6
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 14,33*
€ 20,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,49*
€ 21,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2932
ab € 3,96*
Ähnlich
Hygostar
2933
ab € 0,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.