Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Atemschutzmaske 2935 FFP3 NR mit Ventil 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195058000
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     4015544293500
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die Atemschutzmaske ist mit einem Ausatemventil ausgestattet. Diese Maske hat eine Dichtlippe und eine regulierbare Bebänderung, so dass Mund und Nase hervorragend abgedichtet sind. Die Atemschutzmaske schützt vor sehr kleinen gesundheitsgefährdenden trockenen Partikeln und Aerosolen z.B. Chemieindustrie, Bakterien, Viren, einfache, radioaktive Stäube. Einsatzbereich für höhere Risiken wie hochgiftige feste und flüssige Aerosole, medizinische Bereiche, speziell Krankenhäuser.
Weitere Informationen:
Einweg:
Nein
Schutzstufe:
FFP3
Schutzklasse:
III
Normnummer:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Maske mit Nasenbügel:
Ja
Maske mit Ohrschlaufe:
Ja
Maske für Brillenträger geeignet:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemschutzmaske
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,39*
€ 12,39*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,99*
€ 14,29*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 14,39*
€ 20,18*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,20*
€ 20,93*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,77*
€ 21,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
2932
ab € 3,46*
Ähnlich
Hygostar
2933
ab € 0,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.