Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh, weiß/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuh, weiß/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M
ESD-Handschuh, weiß/türkis, beschichtete Handflächen, Nylon/Carbon, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL40764
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-HS-WE-NY-L-SG-WHITE-JNW-302-M
EAN/GTIN:
     4059796016289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Der weiße ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem ist dieser mit atmungsaktiven Eigenschaften versehen und wurde nahtlos verarbeitet, sodass ein besonders angenehmer Tragekomfort entsteht.

Eigenschaften

  • Angenehmens und komfortables Tragegefühl
  • Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
  • Nicht waschbar
  • Entsprechend DIN EN 61340-5-1
  • EN 388 (Prüfnummer: 113x)
  • 100% silikonfrei inkl. Verpackung
  • CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
  • Farbe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
  • Material Handschuhe: Nylon
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Beschichtete Handflächen
  • Reinraumkompatibel: nein
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
  • Materialzusammensetzung: 80% Nylon, 20% Carbon
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Reinraumkompatibel:
nein
Materialzusammensetzung:
80% Nylon, 20% Carbon
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.