Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh, grau/beere, beschichtete Fingerkuppen, Nylon/Carbon, XS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuh, grau/beere, beschichtete Fingerkuppen, Nylon/Carbon, XS
ESD-Handschuh, grau/beere, beschichtete Fingerkuppen, Nylon/Carbon, XS
Artikel-Nr.:
     8898-WL36846
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-HS-GR-NY-L-SG-GREY-JCA-202-XS
EAN/GTIN:
     4059796005290
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Der ESD Handschuh mit beschichteten Fingerkuppen ist aus 80% Nylon und 20% Carbon gefertigt. Zudem ist dieser nahtlos verarbeitet und besonders angenehm zu tragen. Der antistatische Handschuh lässt sich waschen und verfügt über einen Ableitwiderstand von 10⁷-10⁸ Ohm.

Eigenschaften

  • Angenehmens und komfortables Tragegefühl
  • Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
  • Nicht waschbar
  • Entsprechend DIN EN 61340-5-1
  • EN 388 (Prüfnummer: 113x)
  • 100% silikonfrei inkl. Verpackung
  • CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
  • Farbe: grau
  • Farbe: grau
  • Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
  • Material Handschuhe: Nylon
  • Handschuhgröße: XS
  • Beschichtung: Beschichtete Fingerkuppen
  • Reinraumkompatibel: nein
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
  • Materialzusammensetzung: 80% Nylon, 20% Carbon
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Reinraumkompatibel:
nein
Materialzusammensetzung:
80% Nylon, 20% Carbon
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.