| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL36568 Herst.-Nr.: SG-HS-WE-NY-L-SG-WHITE-JNW-100-M EAN/GTIN: 4059796005382 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Der atmungsaktive ESD Handschuh ohne Beschichtung von Safeguard besteht aus ableitfähigem Nylon und ist dabei sehr angenehm zu tragen, da dieser ohne Nähte verarbeitet wurde. Außerdem entspricht der antistatische Handschuh natürlich der Norm DIN EN 61340-5-1. Eigenschaften - Angenehmens und komfortables Tragegefühl
- Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
- Nicht waschbar
- Entsprechend DIN EN 61340-5-1
- EN 388 (Prüfnummer: 113x)
- 100% silikonfrei inkl. Verpackung
- CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
- Farbe: weiß
- Farbe: weiß
- Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
- Material Handschuhe: Mischgewebe
- Handschuhgröße: M
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- Reinraumkompatibel: nein
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Reinraumkompatibel: | nein | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, arbeitshandschuhe nylon m, antistatik handschuhe, esd handschuhe m, ESD-Schutz, Mischgewebe, Handschuh, ESD-Kleidung |
| | |
| |