Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze gerade, verlängert, meißelförmig, 2,2 mm, 0832KD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze gerade, verlängert, meißelförmig, 2,2 mm, 0832KD
Lötspitze gerade, verlängert, meißelförmig, 2,2 mm, 0832KD
Artikel-Nr.:
     8898-WL36108
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832KD/SB
EAN/GTIN:
     4003008055627
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Dauerlötspitze, gerade, verlängert, meißelförmig, 2,2 mm Durchmesser, mit ERSADUR- Beschichtung.
  • passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 sowie MS8000
  • Gesamtlänge: 55 mm
  • Produktserie: 832
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 832
  • Innendurchmesser Schaft: 6,6 mm
  • Außendurchmesser Schaft: 8,5 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 2,2 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Passendes Handstück: BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
  • passendes Handstück: Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 und Multi-Sprint
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
mm:
832 Produktserie | 8,5 Außendurchmesser Schaft | 2,2 Lötspitzendurchmesser
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Beschichtung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform 2,2 mm, lötstation, kurtz ersa lötstation, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,35*
€ 9,01*
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,60*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 10,03*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,02*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 7,83*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 190,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 144,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 112,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 39,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 132,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.