Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX 115 Saugdüse, Außen 1,9 mm, Innen 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DX 115 Saugdüse, Außen 1,9 mm, Innen 0,7 mm
DX 115 Saugdüse, Außen 1,9 mm, Innen 0,7 mm
DX 115 Saugdüse, Außen 1,9 mm, Innen 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL18212
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314599
EAN/GTIN:
     4003019058822
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze

Eigenschaften

  • Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: DX-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 0,7 mm
  • Außendurchmesser: 1,9 mm
  • Spitzenlänge: 29 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 80, DXV 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DX-Saugdüsen
mm:
1,9 Außendurchmesser | 29 Spitzenlänge | Saugdüse Spitzenform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,31*
€ 9,11*
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 9,97*
Lager 8898
18
1
€ 3,79*
ab € 7,82*
€ 11,23*
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,23*
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,51*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,05*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 294,54*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,87*
Zubehör
Weller Tools
T0051360499
ab € 5,87*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.