Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0051318299N Lötkolben/-station Zubehör Entlötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476411
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051318299N
EAN/GTIN:
     4003019064625
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Inline Entlötkolbenset für vertikales Arbeiten, mit Sicherheitsablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötkolben
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Aufwärmzeit
65 s
Spitzenbereich
DX
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,29*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051315199
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051318099N
ab € 221,56*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,05*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058741815N
ab € 11,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.