Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Saugdüse Serie DX, DX 115/0,7 mm, 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Saugdüse Serie DX, DX 115/0,7 mm, 1,9 mm
Weller Saugdüse Serie DX, DX 115/0,7 mm, 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     283-800227
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314599
EAN/GTIN:
     0037103209115
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze

Die Entlötkolben der DX-Serie besitzen im Vergleich zu den herkömmlichen Entlötkolben ein verbessertes Befestigungssystem der Saugdüsen. Anstelle des Schraubgewindes wird bei der X-Serie eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem verwendet. Durch eine kurze Drehbewegung werden die Saugdüsen einfach und schnell gewechselt.

Die Kontaktfläche zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Ausführung eine optimale Wärmeübertragung.



Merkmale:
  • Saugdüsen der Serie DX sind geeignet für die Entlötkolben DSX 80 und DXV 80
  • mit Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel
  • optimale Wärmeübertragung
Weitere Informationen:
Typ/Innen-Ø:
DX 115/0,7 mm
Außen-Ø:
1,9 mm
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Lötstation, Saugdüse, weller professional lötstation, entlötkolben, T0051314599, COO51314599, Weller, Saugduese, Entlötdüse, Entloetduese, Entloetspitze, DX, DX-, Lötspitze, Lötdüse, Lötspitzen, Entlötspitzen, Saugdüsenserie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 7,39*
€ 9,26*
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,12*
5 Tage
18
1
€ 3,79*
ab € 7,80*
€ 11,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,03*
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,14*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 294,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0051360499
ab € 5,87*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.