Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller DX 110
Weller DX 110
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319528
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314099
EAN/GTIN:
     4003190588583
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
DSX 80 / DXV 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.9 mm
Tiefe
1.9 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,07*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051315399
ab € 12,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,14*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 294,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0051360499
ab € 5,87*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.