Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Glasrohr für Entlötkolben
>
Filter für Entlötkolben Glasrohr
>
Artikel
Weller T0051360499 Lötkolben/-station Zubehör Schwamm 10 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30365211
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0051360499
EAN/GTIN:
4003019040742
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben Glasrohr
Glasrohr für Entlötkolben
Filter für Entlötkolben Glasrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schwamm
Markenkompatibilität
Jede Marke
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
,
entlötkolben weller
,
entlötkolben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,992*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller DSX 80 AC-Lötkolben 50 °C Schwarz
Weller Tools
T0051319099
€ 257,77*
Zubehör
Weller WR 2000D 300 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053379699N
€ 1.274,17*
Zubehör
2-Kanal Löt-/Entlötstation, WR-Serie, Weller WR 2002 (DSX 80/WP 80), 300 W, 230
Weller Tools
WR 2002 (DSX 80/WP 80)
€ 1.818,69*
Zubehör
3-Kanal Rework-Station, WR-Serie, Weller WR 3000M (HAP200/DXV80/WP80), 360 W, 23
Weller Tools
WR 3000M (HAP200/DXV80/WP80)
€ 3.121,08*
Zubehör
Entlötkolben DSX-Serie, Weller DSX 120 ROBUST, 120 W, 24 V
Weller Tools
DSX 120 ROBUST
€ 451,63*
Zubehör
T0051318399N | DSX 80 Lötset, 80 W DSX 80, WDH 30, DX112, DX113
Weller Tools
T0051318399N
€ 362,17*
Zubehör
Weller WDD 81V Entlötset inkl. Ablage
Weller Tools
T0053256699N
€ 848,09*
Zubehör
Weller WR3000M Vakuum-Station digital 360 W, 400 W 50 - 550 °C inkl. Ablage, inkl. Lötspitze, inkl. Entlötsaugpumpe
Weller Tools
T0053368699N
€ 2.526,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.