Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller DX 115 Lotabsaugdüse Spitzen-Größe 0.7mm Spitzen-Länge 27mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95587
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Weller Entlötgeräte DX-Serie
Typ:
DX 115
Außen-Ø:
1.9 mm
Spitzen-Länge:
27 mm
Spitzen-Größe:
0.7 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lotabsaugdüse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,39*
€ 9,26*
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,12*
5 Tage
18
1
€ 3,79*
ab € 7,80*
€ 11,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,03*
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,14*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 294,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0051360499
ab € 5,87*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.