Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.BE8010 Herst.-Nr.: BE-8010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Gesamtlänge: 182mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: extra Vanadium Stahl Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen Länge der Spitze: 60mm Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert Ausführung der Lötspitze: flach Bit-Größe: 2,5x0,4mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitzschraubendreher 2,5x0,4, esd schlitz-schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,74* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,79* | ab € 3,37* | € 4,90* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,14* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|