Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC18F252-I/SP DIP-28 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC18F252-I/SP DIP-28 THT MIKROCONTROLLER
PIC18F252-I/SP DIP-28 THT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-340180602520000101
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F252-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 28-Pin, High Performance, Enhanced Flash, Microcontroller with 10-Bit A/D
  • Programmspeicher: 32 KB
  • Programmspeicher: 16384 Wörter
  • Datenspeicher RAM: 1536 B
  • Datenspeicher EPROM: 256 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23
  • A/D-Wandler Kanäle: 5
  • Takt-Frequenz: 40 MHz
  • Timers: 4
  • PWM-Module: 2
  • Komparatoren: 2
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Unterbrechungsanforderungsquellen: 17
  • Konnektivität: I²C/SPI/USART
  • Features: WDT, ICSP, ICD, BOR, POR, OST, PWRT, PLVD
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-28
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 12,18*
Lager 8802
330
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 6,04*
€ 14,31*
2 Tage
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,85*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,69*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.