Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 32 KB SPDIP 28-Pin 40MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit THT 32 KB SPDIP 28-Pin 40MHz 1536 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1445757
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F252-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040149380
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 → 5,5 V
Pulsweitenmodulation = 2 (10 Bit) (CCP)

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F242/252/442/452
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 → 5,5 V
Pulsweitenmodulation:
2 (10 Bit) (CCP)
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1445757, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F252ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 12,13*
1 Tag
330
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 6,03*
€ 14,26*
1 Tag
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 105 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 140,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,43*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,84*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,74*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.