Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC12F683-I/SN SOP8 SMT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC12F683-I/SN SOP8 SMT MIKROCONTROLLER
PIC12F683-I/SN SOP8 SMT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-340120606830000104
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F683-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology
  • Programmspeicher: 2048 Wörter
  • Datenspeicher SRAM: 128 B
  • Datenspeicher EPROM: 256 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6
  • A/D-Wandler Kanäle: 4
  • Komparatoren: 1
  • Takt-Frequenz: 20 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/1
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Features: POR, PWRT, OST, BOR, WDT, ULPWA, ICSP, PWM
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,62*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,64*
Lager 8802
1300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,33*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,43*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.