Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F683-I/SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F683-I/SN
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-8, PIC12F683-I/SN
Artikel-Nr.:
     4502-51S4846
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F683-I/SN
EAN/GTIN:
     4099879106919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC12F683-I/SN, ATMEL Der PIC12F683-I/SN ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller mit nanoWatt-Technologie. Er verwendet eine RISC-Architektur mit nur 35 Einzelwort-/Einzelzyklusbefehlen. Features * Interner Präzisionsoszillator * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Programmierbar Schutz des Codes * Erweitert Niedrigstrom Watchdog-Zeitgeber * Stromsparender SLEEP-Modus
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
6
Anzahl der Pins:
8
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-8
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
3,5 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
HK
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,62*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,64*
2 Tage
1300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,33*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,43*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.